Moflash ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:15mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:真鍮製 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 ロックナット付属:なし 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. A2EX圧縮グランド(爆発の危険性がある環境用). A2EX圧縮グランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域で非外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 室内、屋外、グループII (表面設置)の危険区域向け シールの内部シーリングによりケーブルシースを密閉 ケーブル保持に優れたIP等級の高いアウタシールがケーブルをグリップ 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 適正なグランドを選択するためにシーリングガスケット及びエンドキャップ安全ゲージを完備 IP66 / IP68保護 注文コード49551645 品番50201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:15mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:真鍮製 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 ロックナット付属:なし 、 ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. A2EX圧縮グランド(爆発の危険性がある環境用). A2EX圧縮グランドを使用すると、爆発の危険性がある危険区域で非外装ケーブルを使うことができます。 Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex tb IIIC Db、II 2G、II 2D、II 3Gの機器保護レベルに準拠しています。. 室内、屋外、グループII (表面設置)の危険区域向け シールの内部シーリングによりケーブルシースを密閉 ケーブル保持に優れたIP等級の高いアウタシールがケーブルをグリップ 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 適正なグランドを選択するためにシーリングガスケット及びエンドキャップ安全ゲージを完備 IP66 / IP68保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする