※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
ドレンパイプ付属品 異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552527
品番
DPI-1614
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
適合
DP-14⇔DP-16
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
64
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
24
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください