※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
ドレンパイプ付属品 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552572
品番
DPS-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
適合
DP-20
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
73
寸法D(Φmm)
30
寸法l(mm)
35
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください