※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ドレンパイプ付属品 チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合
DP-20
DP-14
DP-16
DP-20
DP-25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552633
品番
DPT-20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
DP-20
色
ミルキーホワイト
寸法L1(mm)
100
寸法D(Φmm)
33
寸法L2(mm)
66.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください