※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
ドレンパイプ・VP両サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49552773
品番
DPB-20
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
29
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
5
適合管
ドレンパイプ:DP-20、VP管:VP20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください