未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
保温材付エルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552834
品番
DPE-H20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合
エルボ(DPE-20)
厚さ(mm)
10
種類
保温材のみ
寸法L(mm)
76.5
寸法D(Φmm)
33
注意
※保温材は外皮材なしの裸タイプです。配管後、市販のテープ(アイボリー色)を巻いてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください