未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
保温材付エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49552843
品番
DPE-H25
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合
エルボ(DPE-25)
厚さ(mm)
10
種類
保温材のみ
寸法L(mm)
88
寸法D(Φmm)
40
注意
※保温材は外皮材なしの裸タイプです。配管後、市販のテープ(アイボリー色)を巻いてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください