MDP-16 保温材付ドレンパイプ 未来工業 49552922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温材付ドレンパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1セット(9本)
全長(m)2.5
内容量1セット(9本)注文コード49552922品番MDP-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,640
ミルキーホワイト全長(m)2.5寸法d(Φmm)18寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)22
注意
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする