※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合
MDP-20
MDP-20
MDP-25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49552992
品番
MDPB-20
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
適合
MDP-20
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
44.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください