未来工業
配管キャップ
(1件のレビュー)
寸法D1(Φmm)
90
130
90
110
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
黒
寸法L(mm)
25
45
25
40
30
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49553026
品番
GHC-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合
GKP-60・GKWP-60
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
60.5
寸法d(Φmm)
58
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください