未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
配管キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
黒
適合
GKP-60・GKWP-60
注文コード
49553035
品番
GHC-60K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
色・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
適合
GKP-60・GKWP-60
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
60.5
寸法d(Φmm)
58
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49553035
GHC-60K
52144847
GHC-60K
配管キャップ
未来工業
1個
¥
599
税込
¥
659
内容量が異なります