スロープ貫通スリーブセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49553105 品番GKPS-60S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

どんな壁厚(適合壁厚:90〜180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。

規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90〜180mm セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2 ミルキーホワイト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする