日本モレックス(molex)
Molex 35903-0106 コネクタシール 自動車 青 ワイヤシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
49553273
品番
35903-0106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ワイヤシール●コネクタタイプ:自動車●コンタクト数:1●素材:シリコーンゴム●色:青●シリーズ番号:35903
RoHS指令(10物質対応)
対応