※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49553376 品番 GKB-450K
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。

材質プラスチック 寸法L(mm)450 寸法H(mm)100 寸法B(mm)98 寸法b(mm)60 許容静荷重(N[kgf])980(100)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする