PYK-S100CG パイプフード( 鐘型)防虫ネット無 未来工業 49553814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード( 鐘型)防虫ネット無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)87
寸法B(mm)140
シャンパンゴールド
内容量1個注文コード49553814品番PYK-S100CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。

材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付仕様ルーバー仕様・防虫ネット無シャンパンゴールド寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43適合ダクト100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする