仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●電池タイプ:ミニチュア●バルクヘッド:あり●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:73138●Molex BNC RF / 同軸基板 / パネル取り付けコネクタ、ナット及びワッシャ付き. このMolex BNC RF / 同軸コネクタは基板への取り付けに要するスペースが小さく抑えられた省スペース設計が施されています。 パネル取り付け用のロックナット及びワッシャもこのMolexミニチュアBNC RF同軸コネクタには付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応