仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●電池タイプ:ミニチュア●バルクヘッド:あり●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:73137●Molex BNC RF / 同軸基板コネクタ、ボードロック付き. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタは基板への取り付けに要するスペースが小さく抑えられた省スペース設計が施されています。 MolexミニチュアBNC RF同軸コネクタジャックには基板への取り付けを容易にするボードロックが印加されています。. 基板厚さの推奨値は3.2 mm、但し5.5 mmが推奨されている品番 ; 759-5274 759-5274 は例外 ボードロックを介した基板取り付け、但し、取り付けポストが印加された品番 ; 759-5274 759-5274 は例外 最高周波数: 4 Ghz、DCRoHS指令(10物質対応)対応