※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミフリーダクト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49555878 品番 AFD-250
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm)
ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。

材質アルミ製 長さ(m)1.06(圧縮時) 外径D(Φmm)256.4 内径d(Φmm)250 長さL(m)4 最小曲半径250R 使用温度+200迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49555878
2020-10-04
用途:
スポットクーラーの排熱用
その他業種

今年の夏にスポットクーラーを購入したのですが(作業場用)
排熱対策として購入しました。
結果 なかなか良い感じです。
しかしながら、注文してから届くまでに5日間もかかり しかも
その宅配業者は土日休みでした。
土日休みの宅配業者って・・・!

対象商品:
49555878
2019-12-03
用途:
コンプレッサーの排気ダクト
製造業

もう少しお値段が安いと最高ですが、他社製品と比較して強度等も申し分ないと思います。機会があればまた購入したいと思います。

対象商品:
49555862
2017-09-19
用途:
換気扇排気ダクトの交換
サービス業

価格の割に、しっかりしており使い勝手も良かったです。
今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする