※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
防水換気スリーブセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49556167
品番
PYSB-75LDK
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
仕様
GHC-75L(付属配管キャップ)
適合
パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)
材質
樹脂製
色
ベージュ
規格
壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
寸法D(Φmm)
110
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください