Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:M8●長さ:120mm●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:±4 A, ±12 A●IP レーティング:IP67、IP68●許容電圧:10 → 30 V dc●コネクタBハウジングジェンダー:プラグ
注文コード
49556213
品番
120247-0040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:M8●長さ:120mm●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:±4 A, ±12 A●IP レーティング:IP67、IP68●許容電圧:10 → 30 V dc●コネクタBハウジングジェンダー:プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応