Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:M12●長さ:152mm●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:±4 A, ±12 A●IP レーティング:IP67、IP68●許容電圧:10 → 30 V dc●コネクタBハウジングジェンダー:プラグ
注文コード
49556247
品番
120248-0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:M12●長さ:152mm●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:±4 A, ±12 A●IP レーティング:IP67、IP68●許容電圧:10 → 30 V dc●コネクタBハウジングジェンダー:プラグ