Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:M12, M23 (ホームランコネクタ)●長さ:152mm●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:±4 A, ±12 A●IP レーティング:IP67、IP68●許容電圧:10 → 30 V dc●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49556274
品番
120248-0066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:M12, M23 (ホームランコネクタ)●長さ:152mm●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:±4 A, ±12 A●IP レーティング:IP67、IP68●許容電圧:10 → 30 V dc●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応