Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●動作温度 Min:-30℃
注文コード
49556283
品番
120006-0654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:5●許容電流値:4 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:60 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応