Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:2m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●許容電流値:4 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:250 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし
注文コード
49556369
品番
120066-0689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:2m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●許容電流値:4 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:250 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし
RoHS指令(10物質対応)
対応