Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:30m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●許容電流値:1.5 A●シース色:青/緑●IP レーティング:IP67●許容電圧:125 V●断面積:0.25 mm2●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49556396
品番
120108-0034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:30m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●許容電流値:1.5 A●シース色:青/緑●IP レーティング:IP67●許容電圧:125 V●断面積:0.25 mm2●動作温度 Min:-25℃