画像準備中

Molex Electronics ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ライトアングル7 / 8-16●コネクタ B:未処理終端●長さ:1.8m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黄●断面積:1.3 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:16 AWG●ULファイル番号: E152210 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeR A-Sizeシングルエンドピグテール90 °メスコードセット. BradR Mini-ChangeRシングルエンドピグテールメスコードセットは、Aサイズ90°の内ねじタイプにPVC製のコネクタ面及びボディを印加しています。 このBradR Mini-ChangeRシングルエンドピグテールメスコードセットに取り付けられたケーブルは、PVC被覆を施した16 AWG ULタイプST00Wのハードサービスコードです。. クワッドビームコンタクトにより高い信頼性と低抵抗を実現 エポキシコーティングを施したカップリングナットにより、腐食や溶接スラグへの耐性を印加 ケーブルは水、オイル、摩耗への耐性を印加 IP67定格 注文コード49556414 品番103001A01F060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ライトアングル7 / 8-16●コネクタ B:未処理終端●長さ:1.8m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黄●断面積:1.3 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:16 AWG●ULファイル番号: E152210 CSAファイル番号: LR6837. BradR Mini-ChangeR A-Sizeシングルエンドピグテール90 °メスコードセット. BradR Mini-ChangeRシングルエンドピグテールメスコードセットは、Aサイズ90°の内ねじタイプにPVC製のコネクタ面及びボディを印加しています。 このBradR Mini-ChangeRシングルエンドピグテールメスコードセットに取り付けられたケーブルは、PVC被覆を施した16 AWG ULタイプST00Wのハードサービスコードです。. クワッドビームコンタクトにより高い信頼性と低抵抗を実現 エポキシコーティングを施したカップリングナットにより、腐食や溶接スラグへの耐性を印加 ケーブルは水、オイル、摩耗への耐性を印加 IP67定格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする