Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレート7 / 8-16●コネクタ B:ストレート7 / 8-16●長さ:1m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:10 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.3 mm2●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)
注文コード
49556439
品番
130010-0864
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレート7 / 8-16●コネクタ B:ストレート7 / 8-16●長さ:1m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:10 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.3 mm2●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応