Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレート7 / 8-16●コネクタ B:ストレート7 / 8-16●長さ:8m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:10 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.3 mm2●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)
注文コード
49556448
品番
130010-0871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレート7 / 8-16●コネクタ B:ストレート7 / 8-16●長さ:8m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:10 A●シース色:黄●IP レーティング:IP67●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.3 mm2●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応