未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ダクトクリップ
Dクリップバンド無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49556526
品番
SVC-3D
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合
MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ
1.5m以下
使用温度(℃)
60迄
適合ボルト径
W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください