Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●許容電流値:2 A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●許容電圧:30 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2●シース材質:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
注文コード
49556606
品番
120065-2308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●許容電流値:2 A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●許容電圧:30 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.25 mm2●シース材質:熱可塑性ポリウレタン(TPU)