Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:83.4mm 、 芯数:4 、 コネクタAのコンタクト数:4 、 許容電流値:10 A 、 IP レーティング:IP67 、 許容電圧:600 V ac/dc 、 動作温度 Min:0℃
注文コード
49556615
品番
130060-0065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:83.4mm 、 芯数:4 、 コネクタAのコンタクト数:4 、 許容電流値:10 A 、 IP レーティング:IP67 、 許容電圧:600 V ac/dc 、 動作温度 Min:0℃