Molex Electronics
Molex Electronicsの 電気部品
Molex Electronicsの 電気部品その他関連用品
Molex Electronics ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:M12メス(バス入力), M12メス(I/Oコネクタ), M12メス(バス出力)●長さ:220.4mm●芯数:5●許容電流値:2 A●IP レーティング:IP67●許容電圧:24 V●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49556633
品番
112095-5115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:M12メス(バス入力), M12メス(I/Oコネクタ), M12メス(バス出力)●長さ:220.4mm●芯数:5●許容電流値:2 A●IP レーティング:IP67●許容電圧:24 V●動作温度 Min:-25℃