日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
Molex FFCジャンパケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
ケーブル長:0.03m●コネクタ1極数:8●コネクタ2極数:8●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●ピッチ:0.5mm●終端:圧着●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
注文コード
49556649
品番
152660073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル長:0.03m●コネクタ1極数:8●コネクタ2極数:8●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●ピッチ:0.5mm●終端:圧着●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応