曜日別特売
98266-0149 Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex) 49556773

Molex FFCジャンパケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様ケーブル長:152mm●コネクタ1極数:14●コネクタ2極数:14●ピッチ:0.5mm●シリーズ:PREMO-FLEX FFC JUMPER●Molex 0.50 mm Premo-FlexフラットフレックスFFCジャンパケーブル - 98266シリーズ. 0.50 mm Premo-Flexフラットフレックスジャンパケーブルは、ZIF (ゼロ挿入力)、非ZIF、又はLIF (低挿入力) FPCコネクタを端子として、耐久性と屈曲性に優れた基板対基板接続を作り出します。これらのケーブルは、厚さが0.2 mmで、ケーブルの両端のコンタクトが同じ側のタイプ(タイプA)と、ZIF用途で上下のコンタクトレイアウトを反転させるために反対側になっているタイプ(タイプD)があります。Premo-Flex FPCジャンパケーブルは、手が届きにくい場所でも簡単に組み立てられます。屈曲性に優れた設計でスペースが限られた用途でも折り曲げることができます。ケーブルの端子厚は、業界標準のZIFコネクタ規格に適合し、定格使用最大温度は業界標準要件の105 ℃です。Premo-Flexフラットフレックスジャンパケーブルは、幅広い回路サイズに合わせた製品が用意され、柔軟な設計に対応します。. 特長と利点. 耐久性と信頼性に優れた基板対基板接続 反対側(タイプD)又は同側(タイプA)の2種類のコンタクトエリア構成 手が届きにくい場所でも組み立てが簡単 狭い場所での折り曲げが可能な屈曲性に優れた設計 業界標準の定格最大使用温度: 105 ℃ 業界標準のZIFコネクタ規格適合の端子厚 柔軟な設計に対応する幅広い回路を用意. 製品用途の情報. Premo-FlexフラットフレックスFFCジャンパは、自動車、消費者、コンピュータ、産業、医療、軍用、家電などの幅広い分野で、基板対基板の相互接続に使用できます。主な用途は、車載オーディオ機器及びディスプレイ、ビデオカメラ、プラズマディスプレイ、ノートPC、スキャナ、プリンタ、キーボード、医療機器、制御盤などです。注文コード49556773品番98266-0149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ケーブル長:152mm●コネクタ1極数:14●コネクタ2極数:14●ピッチ:0.5mm●シリーズ:PREMO-FLEX FFC JUMPER●Molex 0.50 mm Premo-FlexフラットフレックスFFCジャンパケーブル - 98266シリーズ. 0.50 mm Premo-Flexフラットフレックスジャンパケーブルは、ZIF (ゼロ挿入力)、非ZIF、又はLIF (低挿入力) FPCコネクタを端子として、耐久性と屈曲性に優れた基板対基板接続を作り出します。これらのケーブルは、厚さが0.2 mmで、ケーブルの両端のコンタクトが同じ側のタイプ(タイプA)と、ZIF用途で上下のコンタクトレイアウトを反転させるために反対側になっているタイプ(タイプD)があります。Premo-Flex FPCジャンパケーブルは、手が届きにくい場所でも簡単に組み立てられます。屈曲性に優れた設計でスペースが限られた用途でも折り曲げることができます。ケーブルの端子厚は、業界標準のZIFコネクタ規格に適合し、定格使用最大温度は業界標準要件の105 ℃です。Premo-Flexフラットフレックスジャンパケーブルは、幅広い回路サイズに合わせた製品が用意され、柔軟な設計に対応します。. 特長と利点. 耐久性と信頼性に優れた基板対基板接続 反対側(タイプD)又は同側(タイプA)の2種類のコンタクトエリア構成 手が届きにくい場所でも組み立てが簡単 狭い場所での折り曲げが可能な屈曲性に優れた設計 業界標準の定格最大使用温度: 105 ℃ 業界標準のZIFコネクタ規格適合の端子厚 柔軟な設計に対応する幅広い回路を用意. 製品用途の情報. Premo-FlexフラットフレックスFFCジャンパは、自動車、消費者、コンピュータ、産業、医療、軍用、家電などの幅広い分野で、基板対基板の相互接続に使用できます。主な用途は、車載オーディオ機器及びディスプレイ、ビデオカメラ、プラズマディスプレイ、ノートPC、スキャナ、プリンタ、キーボード、医療機器、制御盤などです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする