内容量1袋(1000個)仕様ケーブル長:152mm●コネクタ1極数:26●コネクタ2極数:26●ピッチ:0.5mm●シリーズ:PREMO-FLEX FFC JUMPER●Molex 0.50 mm Premo-FlexフラットフレックスFFCジャンパケーブル - 98266シリーズ. 0.50 mm Premo-Flexフラットフレックスジャンパケーブルは、ZIF (ゼロ挿入力)、非ZIF、又はLIF (低挿入力) FPCコネクタを端子として、耐久性と屈曲性に優れた基板対基板接続を作り出します。これらのケーブルは、厚さが0.2 mmで、ケーブルの両端のコンタクトが同じ側のタイプ(タイプA)と、ZIF用途で上下のコンタクトレイアウトを反転させるために反対側になっているタイプ(タイプD)があります。Premo-Flex FPCジャンパケーブルは、手が届きにくい場所でも簡単に組み立てられます。屈曲性に優れた設計でスペースが限られた用途でも折り曲げることができます。ケーブルの端子厚は、業界標準のZIFコネクタ規格に適合し、定格使用最大温度は業界標準要件の105 ℃です。Premo-Flexフラットフレックスジャンパケーブルは、幅広い回路サイズに合わせた製品が用意され、柔軟な設計に対応します。. 特長と利点. 耐久性と信頼性に優れた基板対基板接続 反対側(タイプD)又は同側(タイプA)の2種類のコンタクトエリア構成 手が届きにくい場所でも組み立てが簡単 狭い場所での折り曲げが可能な屈曲性に優れた設計 業界標準の定格最大使用温度: 105 ℃ 業界標準のZIFコネクタ規格適合の端子厚 柔軟な設計に対応する幅広い回路を用意. 製品用途の情報. Premo-FlexフラットフレックスFFCジャンパは、自動車、消費者、コンピュータ、産業、医療、軍用、家電などの幅広い分野で、基板対基板の相互接続に使用できます。主な用途は、車載オーディオ機器及びディスプレイ、ビデオカメラ、プラズマディスプレイ、ノートPC、スキャナ、プリンタ、キーボード、医療機器、制御盤などです。注文コード49556798品番98266-0281