MDM-50G モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業 49556824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 ダクト曲ガリ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個グレー材質自己消火性樹脂製注文コード49556824品番MDM-50G
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。

グレー寸法L(mm)108寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)59.5付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10376161
2022-10-17
用途: ベランダのエアコンドレーンホース取り回し
株式会社AB-Netサービス業

ベランダに置いているエアコン室外機のドレーンホースが、ベランダの排水の反対側にあるために、エアコンの排水跡がベランダに線状に汚れになっていました。
ドレーンホースだけを延長することも考えましたが、見た目にやっつけ作業感満々になるので、ドレーンホースにモールでカバーを付けることにしました。
色もベランダの床の色と同じで、コーナー部もきれいに曲げることができました。

対象商品 : 10376161
2018-06-21
用途: 防犯カメラの配線
教育・研究機関

商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。

対象商品 : 10376274
2017-02-18
用途: 軒下のアンテナ線の処理

取り付けて6年以上経過しましたが、経年劣化もなくおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする