※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 ウォールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49556894
品番
MDW-50K
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
色
ブラック
付属品
カラーねじ(3本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
45
規格
50型
寸法B(mm)
75
寸法h(mm)
45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください