内容量1袋(1000個)仕様ケーブル長:152mm●コネクタ1極数:8●コネクタ2極数:8●ピッチ:1mm●許容電圧:60 V ac●1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。注文コード49556904品番98267-0233