画像準備中

モールダクト付属品 ダクト出ズミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 寸法B(mm)109 注文コード49556928 品番MDD-100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は色・寸法Bなど25種類から選べます 他の種類を見る

コーナー箇所の接続に使用します。

グレー 付属品タッピンねじ(4本)付、なべタッピンねじ(2本)付 寸法L(mm)150 寸法H(mm)82.5 規格100型 材質自己消火性樹脂製 寸法B(mm)109
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49556928 MDD-100G 10376292 MDD-100G モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする