内容量1袋(5個)
仕様ケーブル長:152mm●コネクタ1極数:28●コネクタ2極数:28●ピッチ:1mm●シース色:グレー●1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。
注文コード49557017
品番98267-0453