※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557043
品番
MDD-50K
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
コーナー箇所の接続に使用します。
色
ブラック
付属品
タッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
43.5
規格
50型
材質
自己消火性樹脂製
寸法B(mm)
57.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください