MDD-70K モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 49557147

モールダクト付属品 ダクト出ズミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 寸法B(mm)78 注文コード49557147 品番MDD-70K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は色・寸法Bなど25種類から選べます 他の種類を見る

コーナー箇所の接続に使用します。

ブラック 付属品タッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付 寸法L(mm)99 寸法H(mm)44 規格70型 材質自己消火性樹脂製 寸法B(mm)78
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49557147 MDD-70K 10376371 MDD-70K モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする