※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
寸法B(mm)
78
注文コード
49557156
品番
MDD-70M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色・寸法B
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー箇所の接続に使用します。
色
ミルキーホワイト
付属品
タッピンねじ(2本)付、なべタッピンねじ(2本)付
寸法L(mm)
99
寸法H(mm)
44
規格
70型
材質
自己消火性樹脂製
寸法B(mm)
78
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49557156
MDD-70M
10376423
MDD-70M
モールダクト付属品 ダクト出ズミ
未来工業
1個
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました