日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
Molex FFCジャンパケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ケーブル長:76mm●コネクタ1極数:40●コネクタ2極数:40●ピッチ:0.5mm●終端:圧着●許容電流値:500 mA
注文コード
49557157
品番
15166-0429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル長:76mm●コネクタ1極数:40●コネクタ2極数:40●ピッチ:0.5mm●終端:圧着●許容電流値:500 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応