※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557384
品番
MDT-50J
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
色
ベージュ
寸法H(mm)
44.5
規格
50型
寸法L1(mm)
155
寸法B(mm)
59.5
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L2(mm)
107
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください