未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
スイッチ・コンセントカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557542
品番
MDSC-70M
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。
モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。
付属品
M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)
適合
モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート
材質
自己消火性樹脂製
色
ミルキーホワイト
規格
70型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください