※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 フリージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49557664 品番 MDF-50G
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。

グレー 寸法L(mm)750 寸法H(mm)41.5 規格50型 寸法B(mm)53 材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする