※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 ダクトエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557725
品番
MDE-50G
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
色
グレー
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
41.5
規格
50型
寸法B(mm)
54
付属品
タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください