※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 コンビネーションカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557908
品番
MDFE-40M
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
39.5
規格
40型
寸法B(mm)
65
付属品
カラーねじ(4本)付
適合
モールダクト(40型用)、フリージョイント(40型)⇔ミラレックスF(FEP-20)、ミラレックス(MFX-22,28)、PF管(16,22,28)、ビニル電線管(VE-16,22,28)
材質
自己消火性樹脂製
寸法P1(mm)
58.5
寸法P2(mm)
53
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください