※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 コンビネーションカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49558057
品番
MDFE-70M
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
118
寸法H(mm)
60.2
規格
70型
寸法B(mm)
102
付属品
カラーねじ(4本)付
適合
モールダクト(70型用)、フリージョイント(70型)⇔ミラレックスF(FEP-30,40)、ミラレックス(MFX-36,42)、ミラフレキSS(MFS-36,42)、ビニル電線管(VE-36,42)
材質
自己消火性樹脂製
寸法P1(mm)
90
寸法P2(mm)
78
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください